Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - MEET IP Türstation 1 Ruftaste, Kartenleser, Aluminium, UP, Gr. S

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - MEET IP Türstation 1 Ruftaste, Kartenleser, Aluminium, UP, Gr. S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F9534

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Werkstoff der Klingeltasten - Aluminium

  • Montageart - Unterputz

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299095349

Sonepar Artikelnummer

120569734

Hersteller Artikelnummer

F9534

Hersteller Typ

F09534

Hersteller Artikel Nr.:

F9534

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Werkstoff der Klingeltasten:

Aluminium

Montageart:

Unterputz

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Farbe:

Aluminium

Material Front:

Aluminium

Frontplatte Höhe:

183 mm

Frontplatte Breite:

118 mm

Modulare Bauweise:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.001 kg

MEET IP VIDEO Türstation 1 Taste beinhaltet: Lautsprecher, Kamera und Kartenleser, Allgemeine Information: Verdeckte Schraubbefestigungen, Türstation 8 mm vorstehend, Eingebauter Lautsprecher mit Mikrofon, Sprachlautstärke in beide Richtungen 6stufig einstellbar, Kommunikation über SIP P2P Protokoll, G.711 codec, Maximale Gesprächszeit: 120 Sekunden, Türöffnungszeit: 1-9 Sekunden einstellbar, Verzögerung der Türöffnungszeit: 0-9 Sekunden einstellbar, Türsensor Zeit: 120 Sekunden, Bei Manipulation wird ein Alarm an die Management Software (in eigener Position beschrieben) gesendet, Remote Firmware Update möglich, 1 hinterleuchtete Ruftaste, Kamera: High Definition 1/3” CMOS Farbkamera, 1,3 Mega Pixel, Linse: 90° diagonal, Horizontal 72°, Vertikal: 54°, Ansteuerung der LED Kamerabeleuchtung durch Dämmerungssensor bei widrigen Lichtverhältnissen, Automatischer Weißabgleich, Verstellen des Kamerablickwinkels durch mechanisches Schwenken und Neigen, Kartenleser: MIFARE Technologie, Integrierter Kartenleser als Zutrittskontrolle, Bis zu 100.000 Zutrittskarten möglich, Einlesen der ID der IC-Karte über Management Software (in eigener Position beschrieben), Kartenverwaltung und Berechtigungsvergabe über Management Software (in eigener Position beschrieben), Anschlüsse: 10/100Mbps RJ45 Port, Spannungsversorgung 12V DC, Potentialfereier Wechselkontakt für Türöffner, Externe Türöffnertaste, Anschluss Türsensor, RS485 Reserve, Notwendiges Zubehör: Unterputzdose F9543 Größe S, Abmessungen (B x H x T): 105 x 172,5 x 63 mm (in eigener Position beschrieben), Netzgerät F4813 mit 12V DC Versorgungsspannung, REG, 6TE, (in eigener Position beschrieben), Schutzart: IP54, IK07, Farbe: Aluminium/ gehärtetes Glas, Abmessungen Front (B x H x T): 118 x 183 x 49 mm, System: IP Technologie