FERMAX - MEET IP UPDose f. WIT Monitor 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F1489
Farbe - Silber
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176910
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299014890
Sonepar Artikelnummer
120742532
Hersteller Artikelnummer
F1489
Hersteller Typ
F1489
Hersteller Artikel Nr.:
F1489
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
0.001 kg
Unterputz-Dose für die Montage des WIT Monitors 10'', Benötigtes Zubehör: WIT Monitor 10'' F14811 weiß oder WIT Monitor 10'' F14833 schwarz (beide in eigener Position beschrieben), Montageplatte für WIT Monitore F9541 (in eigener Position beschrieben), Montageart: Up, 160 x 258 x 51 mm (H x B x T)