Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - MEET IP WIT WS 10 Monitor POE 2xRJ45

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - MEET IP WIT WS 10 Monitor POE 2xRJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F14831

  • Mit Video - Ja

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Montageart - Aufputz

  • Bildsystem - PAL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299148311

Sonepar Artikelnummer

121312068

Hersteller Artikelnummer

F14831

Hersteller Typ

F14831

Hersteller Artikel Nr.:

F14831

Mit Video:

Ja

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Montageart:

Aufputz

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Memory-Funktion:

Ja

Abhörsicher:

Ja

Bedienung Türöffner:

Ja

Schaltfunktionen:

Ja

Freisprechen:

Ja

Funktions-Lampen:

Ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

Ja

Bildschirmdiagonale in Zoll:

10 Inch

Hörgerätekompatibel:

Nein

Mit Türöffnerautomatik:

Nein

Ausführung der Schnittstelle:

LAN

Rufabschaltung:

Ja

Internkommunikation:

Ja

Rufunterscheidung:

Ja

Zusatzgerät anreihbar:

Nein

Lautstärkeregelung:

Ja

Mit Touchscreen:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.910 kg

Produkteigenschaften: Eingebauter Lautsprecher mit Mikrofon, Freisprechmonitor, SIP kompatibel, G.711 codec, Intuitives grafisches 10'' (25,4 cm) TFT Touch-Display, Display Format 16:9, Auflösung: 1024 x 600 Pixel, LED Anzeige für: Netzwerkverbindung, Alarmeinstellungen, Verpasste Anrufe, Nachricht vom Portier, Ruftonabschaltung, Bei Manipulation wird ein Alarm an die Management Software F9540 (in eigener Position beschrieben) gesendet, Remote Firmware Update möglich, Funktionen: Türöffnerfunktion, Anzeigen verpasster Anrufe über LED Anzeige, Anrufhistorie, Einstellen der Sprachlautstärke während Gespräch, Maximale Gesprächszeit: 120 Sekunden, Rufweiterleitung auf bis zu 4 iOS oder Android Smartphones oder Tablets über APP ohne weiteres Zubehör, Internsprechen mit anderen Teilnehmern, Eigenstartfunktion, Etagenruffunktion, Liftkontrolle, Textnachrichten erhalten und senden, Ansehen von zum Monitor zugewiesene externe CCTV Kameras mit RTSP Protokoll, Bildspeicher, Alarmanagement: einfache Alarmfunktionen der Wohn-/ Büroeinheit mit Meldung an Portierzentrale F95391 (in eigener Position beschrieben), Notruf an Portierzentrale F95391, Empfang und Senden von Textnachrichten sowie Rufe von Portierzentrale F95391, Anschlüsse: 1 Stück 10/100Mbps RJ45 Port, Spannungsversorgung: PoE oder 12V DC über Netzgerät F4813 (Netzgerät in eigener Position beschrieben) , Anschluss einer 12V DC Sirene, Anschlüsse für Alarmsensoren, Notwendiges Zubehör: Montageplatte F95411 (in eigener Position beschrieben), Optionales Zubehör: Netzgerät F4813 mit 12V DC Versorgungsspannung, REG, 6TE, (in eigener Position beschrieben), Schutzart: IP30, IK04, Abmessungen Front (B x H x T): 270 x 168 x 20 mm, Farbe: weiß,