Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - MEET MARINE Aufputzgehäuse

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - MEET MARINE Aufputzgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F1458

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - Edelstahl

  • Betriebsart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299014586

Sonepar Artikelnummer

120963979

Hersteller Artikelnummer

F1458

Hersteller Typ

F1458

Hersteller Artikel Nr.:

F1458

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Montageart:

Aufputz

Farbe:

Edelstahl

Betriebsart:

sonstige

Material Front:

rostfreier Stahl

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Produkteigenschaften: Zur AP-Montage, Material: Edelstahl, Abmessungen (B x H x T): 159 x 412 x 63,5 - 88,3 mm, System: MEET IP