Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - MEET MARINE Namensverzeichnis

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - MEET MARINE Namensverzeichnis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F1456

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Farbe - Edelstahl

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299014562

Sonepar Artikelnummer

120963978

Hersteller Artikelnummer

F1456

Hersteller Typ

F1456

Hersteller Artikel Nr.:

F1456

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Farbe:

Edelstahl

Art der Eingangsspannung:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Marine Namensverzeichnis bestehend aus: 1 Frontplatte Edelstahl gebürstet, 3 Infomodule zum Beschriften z.B. als Infomodule für Namenslegenden, Hausnummer, Bedienungsanleitung der Anlage, Firmenlogos, Öffnungszeiten, etc., Abmessungen Front (B x H): 155 x 410 mm, Farbe: Edelstahl, Notwendiges Zubehör: Unterputzdose F1459 (in eigener Position beschrieben), Distanzhalter F2289 (in eigener Position beschrieben), System: IP Technologie