Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - MEET Marine Video Türstation mit digitaler Anwahl

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - MEET Marine Video Türstation mit digitaler Anwahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F1455

  • Werkstoff der Klingeltasten - rostfreier Stahl

  • Montageart - Unterputz

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299014555

Sonepar Artikelnummer

120926853

Hersteller Artikelnummer

F1455

Hersteller Typ

F1455

Hersteller Artikel Nr.:

F1455

Werkstoff der Klingeltasten:

rostfreier Stahl

Montageart:

Unterputz

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Farbe:

Silber

Material Front:

rostfreier Stahl

Frontplatte Höhe:

410 mm

Frontplatte Breite:

159 mm

Modulare Bauweise:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.001 kg

Allgemeine Information: Schraubbefestigungen mittels Sicherheitstorx, Türstation 8 mm vorstehend, Eingebauter Lautsprecher mit Mikrofon, Sprachlautstärke in beide Richtungen 6stufig einstellbar, Kommunikation über SIP P2P Protokoll, G.711 codec, Stromsparmodus: Türstation (Display und Tastatur) startet erst durch Annäherungssensor, Maximale Gesprächszeit: 120 Sekunden, Türöffnungszeit: 1-9 Sekunden einstellbar, Verzögerung der Türöffnungszeit: 0-9 Sekunden einstellbar, Türsensor Zeit: 120 Sekunden, Bei Manipulation wird ein Alarm an die Management Software (in eigener Position beschrieben) gesendet, Remote Firmware Update möglich, Kamera: High Definition 1/3” CMOS Farbkamera, 1,3 Mega Pixel, Linse: 90° diagonal, Horizontal 72°, Vertikal: 54°, Ansteuerung der LED Kamerabeleuchtung durch Dämmerungssensor bei widrigen Lichtverhältnissen, Automatischer Weißabgleich, Verstellen des Kamerablickwinkels durch mechanisches Schwenken und Neigen, Display: Integrierter 4.3” (10,9 cm) Farb-TFT Display, Format 16:9, Auflösung: 480 x 272 Pixel, Über Display geführte Benutzeranleitung, Anzeige der Eingabe über Tastatur, Akustische und sichtbare Informationen über den Status der Kommunikation mit Logos, Textnachrichten und Sprachsynthesizer, Menüführung in 12 Sprachen verfügbar, Tastatur: Mechanische Eingabetastatur, Hinterleuchtete Eingabetasten, Eingabe der Teilnehmernummer über Tastatur, Kontrollton zur akustischen Rückmeldung bei Tastenbetätigung, Kartenleser: MIFARE Technologie, Integrierter Kartenleser als Zutrittskontrolle, Bis zu 100.000 Zutrittskarten möglich, Anschluss eines Fremdkartenlesers möglich, Einlesen der Karten über Masterkarte, Optional Einlesen der ID der IC-Karte über Management Software (in eigener Position beschrieben), Kartenverwaltung über Management Software (in eigener Position beschrieben), Optional Verwaltung und Vergabe von Zutrittsberechtigungen der Karten über AC Max Zentrale und Software(in eigener Position beschrieben), Anschlüsse: 10/100Mbps RJ45 Port, Spannungsversorgung 12V DC, Potentialfreier Wechselkontakt für Türöffner, Externe Türöffnertaste, Anschluss Türsensor, RS485 für die Einbindung einer Liftsteuerung, Ein- und Ausgang für Wigand-26 Protokoll, Notwendiges Zubehör: Unterputzdose F1459, Abmessungen (B x H x T): 141 x 394 x 60 mm (in eigener Position beschrieben), Netzgerät F4813 mit 12V DC Versorgungsspannung, REG, 6TE, (in eigener Position beschrieben), Schutzart: IP54, IK07, Farbe: Aluminium/ gehärteter Kunststoff, Abmessungen Front (B x H x T): 155 x 410 x 49 mm, System: IP Technologie