FERMAX - MEET Monitor Tischzubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F1485
Geeignet für - Innenstation
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Silber
Herkunftsland - ES
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299014852
Sonepar Artikelnummer
120963981
Hersteller Artikelnummer
F1485
Hersteller Typ
F1485
Hersteller Artikel Nr.:
F1485
Geeignet für:
Innenstation
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.001 kg
Produkteigenschaften: Tischzubehör für 7'' und 10'' WIT und MIO Monitore (Monitore sind nicht im Lieferumfang enthalten und in eigener Position beschrieben), Rutschfeste Füße, Schrauben für die Befestigung der Montageplatte (Montageplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten und in eigener Position beschrieben), Maße: (B x H x T): 190 x 125 125 x 165 x 130 mm, Material: Edelstahl, Notwendiges Zubehör: FERMAX MEET MONTAGEPLATTE F9541 (in eigener Position beschrieben), System: IP Technologie


