FERMAX - MEET NUI-Videotürstation 1 Ruftaste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F1833
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176910
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299018331
Sonepar Artikelnummer
121402721
Hersteller Artikelnummer
F1833
Hersteller Typ
F1833
Hersteller Artikel Nr.:
F1833
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
0.400 kg
Produkteigenschaften: Video-Türkommunikation: Hochauflösende Farbkamera mit 1/2,9'' CMOS-Sensor und 2 Megapixel, Sichtwinkel vertikal 56° und horizontal 91°, Mindestbeleuchtung 0,5 LUX mit automatischem Weißabgleich AWB, Integrierte LED-Beleuchtung für Nachtsicht, Eine mechanische Ruftaste, Eingebauter MIFARE Classic Reader für 4-Byte-Karten, Mikrofon und Lautsprecher für Audio-Kommunikation mit G.711-Protokoll und 23 dB Audiopegel, Status-LED für Anzeige von Anruf, Gespräch und Türöffnung, ARM Cortex-A7 1,0 GHz Prozessor mit 128M Flash-Speicher und 64M SDRAM, Ethernet RJ-45 Anschluss mit PoE-Unterstützung, Versorgungsspannung: 12 V DC oder PoE, Stromverbrauch 125 mA im Standby und 250 mA im Betrieb, Anschlüsse für Ausgangstaste und Türsensor, Potentialfreies Türöffner-Relais mit NO/C/NC-Kontakten, RS485-Schnittstelle für Relais F1490, Integrierter Webserver für Konfiguration, Sabotage-Alarm, Firmware-Update möglich, Gehäuse aus hochfestem Kunststoff, Schutzart IP65 und IK07, Aufputz-Gehäuse im Lieferumfang enthalten, Montageart: Ap, Up, 120 x 180 x 45 mm (B x H x T)


