Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - MEET Relais Decoder f. MEET Lift-Steuerung u. Monitor

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - MEET Relais Decoder f. MEET Lift-Steuerung u. Monitor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F1616

  • Funktion - schalten

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299016160

Sonepar Artikelnummer

120539838

Hersteller Artikelnummer

F1616

Hersteller Typ

F1616

Hersteller Artikel Nr.:

F1616

Funktion:

schalten

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Montageart:

DIN-Schiene

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

10-Relais Decoder: Merkmale und Funktionen: Schaltzeit: Relais in Kombination mit Monitor: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 30 oder 60 Sekunden, Relais in Kombination mit Liftsteuerung: bis 255 Sekunden, 10 potentialfreie Wechselschaltrelais C, NO, NC, Kontaktbelastung: max. 24VDC / 10A, Spannungsversorgung: 7 - 24VDC z.B. über F4813 (Netzgerät ist in eingener Position beschrieben), Funktionsanzeige über LEDs, Kommunikation zwischen Liftkontroll-Gateway / Monitor und Relais Decoder über Standard-Modbus-Protokoll (RS-485), Liftsteuerung: Max. 32 Relais Decoder pro Liftkontroll-Gateway F9545 (Liftkontroll-Gateway ist in eigener Position beschrieben, Jeder Relaisausgang kann einer Etage (max.320 Etagen) zugeodnet werden, Zusätzliche Funktionen: Anbindung des Relais Decoders an einem Monitor, Ausführung von 8 Schaltbefehle mit individueller Zeiteinstellung (Keine Rufanschaltrelais), Montageart: AP-Montage oder Verteilereinbau, Abmessungen: (H x B x T): 145 x 90 x 40 mm, Farbe: weiß, System: IP Technologie,