Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - MEET Türöffnerrelais,

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - MEET Türöffnerrelais,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F1490

  • Funktion - schalten

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Ausführung der Schnittstelle - LAN

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299014906

Sonepar Artikelnummer

120742504

Hersteller Artikelnummer

F1490

Hersteller Typ

F1490

Hersteller Artikel Nr.:

F1490

Funktion:

schalten

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Ausführung der Schnittstelle:

LAN

Montageart:

Aufputz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.001 kg

2 Relais Modul mit folgenden Funktionen (abhängig vom Türstationstyp): LED Anzeige für eingestellte Schaltzeit, Kontaktbelastung 24 VAC/DC / 3,5 A. Direkter Anschluss über RS485 an Türstation, Einstellbare Schaltzeitverzögerung von 1 - 30 sek. Schaltzeitverzögerung gilt für beide Relais, Milo Türstation 1RT: Beide Wechselkontakte können genutzt werden, Milo & KIN Türstationen mit digitaler Anwahl: Es kann nur ein Wechselkontakt genutzt werden, Anschlüsse: 1 Stück geschraubte RS-485 Verbindung, 2 potentialfreie Wechselkontakte C, NO, NC, Spannungsversorgung 12V DC, Anschluss 2er potfreier externer Türöffnertasten für Relais 1 & Relais 2, Anschluss für potfreiem Schaltkontakt zum Öffnen beider Relais, AP Installation. Farbe: weiß, Maße (B x H x T): 115 x 57 x 34 mm, Notwendiges Zubehör: Netzgerät F4813 (in eigener Position beschrieben), System: RS485,