Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - MEET UP Dose, Gr. L

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - MEET UP Dose, Gr. L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F9542

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Diebstahlsicherung integrierbar - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299095424

Sonepar Artikelnummer

120742501

Hersteller Artikelnummer

F9542

Hersteller Typ

F9542

Hersteller Artikel Nr.:

F9542

Anzahl der Einheiten:

1

Diebstahlsicherung integrierbar:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Silber

Montageart:

Unterputz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

MEET IP UP Dose Größe L, Allgemeine Information: UP Dose aus Metall für die Aufnahme für MEET Türstationen F9531 und F9532 (in eigener Position beschrieben), Abmessungen UP Dose (B x H x T): 143 x 357 x 58 mm, System: IP Technologie