Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - MEET UP Dose, Gr. S

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - MEET UP Dose, Gr. S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F9543

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Diebstahlsicherung integrierbar - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299095431

Sonepar Artikelnummer

120742502

Hersteller Artikelnummer

F9543

Hersteller Typ

F9543

Hersteller Artikel Nr.:

F9543

Anzahl der Einheiten:

1

Diebstahlsicherung integrierbar:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Silber

Montageart:

Unterputz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

MEET IP UP Dose aus Metall Größe S, Abmessungen UP Dose (B x H x T): 105 x 172,5 x 63 mm,