Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Mikrofon f. Cityline/Skyline Türstationen 450mm lang

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Mikrofon f. Cityline/Skyline Türstationen 450mm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT09784

  • Geeignet für - Außenstation

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 85177900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424299097848

Sonepar Artikelnummer

120398369

Hersteller Artikelnummer

FPVT09784

Hersteller Typ

FPVT09784

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT09784

Geeignet für:

Außenstation

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Ersatzteil: Produkteigenschaften des Ersatzteiles: Elektretmikrofon für Serien Cityline Türstationen und Skyline Rahmen (alle Größen), Maße (L): 450 mm, System: VDS, 4+n, Duox,