FERMAX - Mini-Controler mit Fernbedienung, für 1000 Benutzer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F5276
Leseverfahren - sonstige
Montageart - Aufputz
Standalone - Ja
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299052762
Sonepar Artikelnummer
120539856
Hersteller Artikelnummer
F5276
Hersteller Typ
F5276
Hersteller Artikel Nr.:
F5276
Leseverfahren:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Standalone:
Ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84716070
Gewicht:
0.001 kg
Stand alone Controller für 1 Tür mit folgenden Funktionen: Wechselschaltkontakt für Niederspannung max 2A, Kontakt auf integrierten Spannungsausgang 12VDC oder potfrei umschaltbar, Schaltzeit von 1-99 sek. einstellbar, Durch abgesetzte Montage von Codetastatur/ Kartenleser sabotagegeschützt, 1 Stk. Fernbedienung für die Programmierung, bis 1000 Benutzer verwaltbar, Multi Zutrittsmodi: Karte, Karte oder Code, Karte mit Code, Versorgung über Netzgerät 12VDC F4813 (in eigener Pos. beschrieben), LED Anzeige, Anschlussmöglichkeit für externe Türöffnertaste, Für AP Montage, Maße BxHxT: 54mm x 65mm x 9mm.


