FERMAX - Mini Fernbedienung im Schlüssel- anhängerformat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F5259
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Leseverfahren - sonstige
Montageart - sonstige
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299052595
Sonepar Artikelnummer
120742546
Hersteller Artikelnummer
F5259
Hersteller Typ
F5259
Hersteller Artikel Nr.:
F5259
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Leseverfahren:
sonstige
Montageart:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Standalone:
Nein
Vernetzbar:
Nein
PC-Anbindung:
Nein
Signalausgabe:
Lichtsignal
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Betriebstemperatur:
-20 .. 55 °C
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.001 kg


