FERMAX - Näherungskarte EM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F23361
Art des Datenträgers - Karte
Berührungslos - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85232990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299233611
Sonepar Artikelnummer
120305959
Hersteller Artikelnummer
F23361
Hersteller Typ
F23361
Hersteller Artikel Nr.:
F23361
Art des Datenträgers:
Karte
Berührungslos:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85232990
Gewicht:
0.001 kg
Zutrittskarte für Kartenleser im Scheckkartenformat für alle Fermax Kartenleser wie z. B. Serien SKLINE, Classic, Marine sowie Fermax Kits mit integrierten Kartenleser. Karten sind zur einfacheren Administrierung mit Identifikationsnummern ausgestattet. Ausführung: ohne sichtbaren Magnetstreifen, Maße: (B x H): 54 x 85 mm