FERMAX - NCity Kartenleser f. Stand-Alone und DAC, inkl. UP-Dose 8851 Gr. 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F6992
Max. Anzahl der Türen - 1
Leseverfahren - Datenträger
Standalone - Ja
Herkunftsland - ES
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299069920
Sonepar Artikelnummer
120306139
Hersteller Artikelnummer
F6992
Hersteller Typ
F6992
Hersteller Artikel Nr.:
F6992
Max. Anzahl der Türen:
1
Leseverfahren:
Datenträger
Standalone:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
84716070
Gewicht:
0.001 kg
Produkteigenschaften: Rahmen - aus eloxiertem Aluminium, - verchromten Abschlussleisten, - verdeckte Befestigungsschrauben für mehr Sicherheit, Schutzart: IP43/Tasten IP66, Farbe: Alu-Chrom, Größe: 1 (1V), Maße (B x H): 130 x 128 mm, UP - Dose - aus Kunststoff, - 2 Montage-Winkel, - Größe 1, - Maße (B x H x T): 115 x 114 x 45 mm, Kartenlesemodul - entweder Stand - Alone Betrieb oder zentralisiert in Verbindung mit dem MDS oder dem CAC-System, - Konfiguration des Lesers als autonome oder zentralisierte Verwendung über Dipswitch am Leser, - mit Näherungssensor zur Erkennung der Zutrittskarten, - bei Annäherung von ca. 10 cm zum Modul, - optische, LED-beleuchtete Statusanzeige, - Zutrittskarten F23361 oder F4515 (F23361 und F4515 in eigener Position beschrieben), Verwendung als autonomen Leser: - Kompatibel mit bis zu 400 Zutrittskarten, - Potentialfreier Wechselkontakt am Gerät, - Programmierung über Master- Karte oder kostenloser Software (WinProx Plus), - Türöffnungszeit von 1- 99 Sekunden einstellbar, - Spannungsversorgung: 12V AC/DC, Verwendung als Teil eines zentralisierten MDS oder CAC - Systems: - 1020 Benutzer-Karten/-Schlüsselanhänger mit der Zentraleinheit MDS F2405 (F2405 in eigener Position beschrieben). - 2048 Benutzer-Karten/-Schlüsselanhänger mit der Zentraleinheit AC Plus F4410 (F4410 in eigener Position beschrieben), - Externer Schaltkontakt über Türsteuerung F4420 (F4420 in eigener Position beschrieben) möglich, - Programmierung über kostenloser Software je nach System MDS/ AC+,


