Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Netzgerät,für Verteiler- einbau 4 TE,230V/12Vac-1,5A

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Netzgerät,für Verteiler- einbau 4 TE,230V/12Vac-1,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F4800

  • Anwendung - sonstige

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Stromart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424299048000

Sonepar Artikelnummer

120137756

Hersteller Artikelnummer

F4800

Hersteller Typ

F4800

Hersteller Artikel Nr.:

F4800

Anwendung:

sonstige

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Montageart:

DIN-Schiene

Stromart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

4

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.539 kg

Netzgerät zur Speisung der Sprechanlage, Analoges System 4+n sowie Zusatzgeräte wie: TK- Adapter, Zutrittskontrollsysteme, usw.240VAC / 12VAC / 1,5A , für AP-Montage oder Verteilerein-bau geeignet. Für folgende Systeme verwendbar: Analoges System Audio 4+n sowie Video 8+n+Koax, sowie Spannungsversorgung div. Geräte, Platzbedarf: 4DIN