Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Netzgerät,für Verteiler- einbau 6 TE,240Vac/12Vdc-2A

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Netzgerät,für Verteiler- einbau 6 TE,240Vac/12Vdc-2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F4813

  • Anwendung - sonstige

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Stromart - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299048130

Sonepar Artikelnummer

120306057

Hersteller Artikelnummer

F4813

Hersteller Typ

F4813

Hersteller Artikel Nr.:

F4813

Anwendung:

sonstige

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

DIN-Schiene

Stromart:

DC

Breite in Teilungseinheiten:

6

Serviceanzeigen:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Eingangsspannung primär: 110-230Vac, Frequenz: 50HZ, Ausgangsspannung sekundär: 12Vdc +/- 2%, Ausgangsstrom: 2A, Sicherung am Eingang: PTC und 2,5A Sicherung, Sicherung au Ausgang: elektronische Begrenzung für Überlast und Kurzschluß, Umgebungstemperatur: -5 bis +50°C, Betriebs- LED, Überlast- LED: Anzeige bei Überlast und Kurzschlussanzeige, Platzbedarf: 6TE