FERMAX - Netzgerät, TE10 für WAY FI+ KIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F1570
Max. Ausgangsstrom - 2000 mA
Kurzschlussfest - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176910
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299015705
Sonepar Artikelnummer
121130694
Hersteller Artikelnummer
F1570
Hersteller Typ
F1570
Hersteller Artikel Nr.:
F1570
Max. Ausgangsstrom:
2000 mA
Kurzschlussfest:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
0.496 kg
Produkteigenschaften: für Verteiler- oder AP Montage, Überspannungs- und Kurzschlussschutz, Primär: 100 - 240VAC, 50/60 Hz, Sekundär: 32±2VDC, 2A, Platzbedarf REG: 8TE, System: 2-Draht (Verkabelung: 2-Drähte, polungsfrei, Jegliche Art von Kabel verwendbar: Parallelkabel, paarweise verdrillte Kabel, UTP CAT5, bestehende Verkabelung wie z, B, YYSCH),System: 2Draht,


