FERMAX - Rahmen f. VEO Monitor mit Hörer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F3389
Farbe - weiß
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85176910
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299033891
Sonepar Artikelnummer
120742530
Hersteller Artikelnummer
F3389
Hersteller Typ
F3389
Hersteller Artikel Nr.:
F3389
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
0.001 kg
Produkteigenschaften: Kunststoff-Abdeckplatte, um z.B. Lochbohrungen von Vorgängergeräten oder Flecken an der Wand zu vermeiden oder Abzudecken, Für folgende Innenstellen verwendbar: VDS 3,5'' und 7'' Smile Monitor, Duox plus VEO-XS-Monitor, Duox plus VEO-Monitor, Duox plus VEO-XS-Monitor, Telefone: VEO, iLOFT, Loft und Citymax, Abmessungen (B x H x T): 210 x 240 x 3 mm, Farbe: weiß,