Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Regendach, 1-reihig, f.Größe 4 ALU silber (BxHxT): 135x203x55

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Regendach, 1-reihig, f.Größe 4 ALU silber (BxHxT): 135x203x55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F8403

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Diebstahlsicherung integrierbar - Nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299084039

Sonepar Artikelnummer

120045394

Hersteller Artikelnummer

F8403

Hersteller Typ

F8403

Hersteller Artikel Nr.:

F8403

Anzahl der Einheiten:

1

Diebstahlsicherung integrierbar:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Silber

Montageart:

Unterputz

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Produkteigenschaften: Dient zum Schutz gegen Regen, Wind und Schnee, passend für Türstationen der Serien Syline, Cityline, Classic, 1-reihig, Material: eloxiertes Aluprofil, Größe 4, Abmessungen (B x H x T): 135 x 203 x 55 mm, Farbe: Alu-Chrom,