Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Regendach, 2-reihig, f.Größe 7 Alu silber

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Regendach, 2-reihig, f.Größe 7 Alu silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F8414

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Diebstahlsicherung integrierbar - Nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299084145

Sonepar Artikelnummer

120045406

Hersteller Artikelnummer

F8414

Hersteller Typ

F8414

Hersteller Artikel Nr.:

F8414

Anzahl der Einheiten:

1

Diebstahlsicherung integrierbar:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Silber

Montageart:

Unterputz

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Schutz gegen Regen, Wind und Schnee. Passend für folgende Fermax Türstationen: SKYLINE, Cityline, Classic, 2-reihig, Größe 7, Maße BxH: 265x345mm