Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Regendach für Türstation Up Antivandal 3-Reihig/39 Tasten

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Regendach für Türstation Up Antivandal 3-Reihig/39 Tasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3V39

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Diebstahlsicherung integrierbar - Nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120035834

Hersteller Artikelnummer

3V39

Hersteller Typ

3V39

Hersteller Artikel Nr.:

3V39

Anzahl der Einheiten:

1

Diebstahlsicherung integrierbar:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Silber

Montageart:

Unterputz

Breite:

285 mm

Höhe:

477 mm

Tiefe:

45 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

UP-Regendach aus: Aluminium, passend für Türstation AV3039, AV3039P1, AV3039M2, Maße: 285x477x45mm