FERMAX - Regendach für Türstation UP Antivandal 4-reihig/28 Tasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4V32
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Silber
Montageart - Unterputz
Breite - 345 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120964040
Hersteller Artikelnummer
4V32
Hersteller Typ
4V32
Hersteller Artikel Nr.:
4V32
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Montageart:
Unterputz
Breite:
345 mm
Höhe:
385 mm
Tiefe:
45 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.001 kg
UP-Regendach aus Aluminium, passend für Türstation AV4036, AV4044P1, AV4028VI, AV4028VIP1, Maße: 180 x 362 x 4 mm


