Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Relais für WAY KIT ab Version 3.0

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Relais für WAY KIT ab Version 3.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT01418

  • Funktion - schalten

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299014180

Sonepar Artikelnummer

120398376

Hersteller Artikelnummer

FPVT01418

Hersteller Typ

F1418

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT01418

Funktion:

schalten

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

4

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Ersatzteil: Relais zur Türöffneransteuerung in WAY Kit Systemen mit folgenden Produktmerkmalen: Ansteuerung von Türöffner, Garagentore, etc, Ermöglicht die Verwendung von Türöffnern mit hoher Stromaufnahme (Versorgung der Türöffner über eigene Spannungsversorgung!), Mit Türöffnertaste ansteuerbar, Entriegelungszeit: 1-30sec einstellbar, Interne Stromversorgung für Türöffner: 12VDC, max. 450mA, Verkabelung: 2-Draht polungsfrei, Maße (HxBxT): 89 x 71 x 45mm