Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Relais m. 1 potentialfr. Kontakt 250/12 V DC, 2A

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Relais m. 1 potentialfr. Kontakt 250/12 V DC, 2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F2013

  • Funktion - schalten

  • Installationstechnik - systemunabhängig

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 85177900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424299020136

Sonepar Artikelnummer

120045319

Hersteller Artikelnummer

F2013

Hersteller Typ

F2013

Hersteller Artikel Nr.:

F2013

Funktion:

schalten

Installationstechnik:

systemunabhängig

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.052 kg

Schaltrelais zur Steuerung von Zusatzfunktionen wie z. B. Treppenhauslicht, Garagentor, etc., Ansteuerung über die Funktionstasten von VDS sowie 4+n Extra Telefone/ Videomonitore, Steuerspannung: 8-12V AC/DC, ein potentialfreier Schaltkontakt, Schaltspannung: bis 230V , nicht zum Einbau in die Telefone/ Videomonitore geeignet, Maße BxHxT:61,3x68,8x20,4mm, System: VDS, 4+n, Farbe grau