Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - RF-WIEGAND RECEIVER 12 VDC

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - RF-WIEGAND RECEIVER 12 VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F5266

  • Max. Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

  • Leseverfahren - sonstige

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299052663

Sonepar Artikelnummer

120742512

Hersteller Artikelnummer

F5266

Hersteller Typ

F5266

Hersteller Artikel Nr.:

F5266

Max. Anzahl der Türen:

1

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Leseverfahren:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Ausführung:

Kontrolleinheit

Standalone:

Ja

Vernetzbar:

Ja

PC-Anbindung:

Nein

Signalausgabe:

ohne

Betriebsspannung DC:

12 .. 21 V

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Betriebstemperatur:

-20 .. 85 °C

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.001 kg

Produkteigenschaften: Als Stand Alone Lösung oder Integration in IP_AXES System, 2 potentialfreie Relais mit Schließkontakte, Schaltzeit Relais 1 fix 2 Sekunden, Schaltzeit Relais 2 entweder fix 2 Sekunden oder als Stromstoßfunktion, Schaltmöglichkeiten: jedes Relais über eine Taste oder beide Relais gleichzeitig über eine Taste am Handsender, Frequenz 868,35MHz, Erfassung 3 unterschiedlicher Protokolle: Clock&Data, Wiegand 26, Wiegand 27, Erfassungsbereich ca. 100m im freien Feld, Ansteuerung über Tastendruck am Handsender oder automatisch bei Erfassung des Handsenders FERMAX RF HANDSENDER SCHLÜSSELFORMAT MINI F5259, FERMAX RF HANDSENDER SCHLÜSSELFORMAT PLUS 2 TASTEN F5231, FERMAX RF HANDSENDER SCHLÜSSELFORMAT PLUS 4 TASTEN F5232 (Handsender sind in eigener Position beschrieben), Spannungsversorgung: 12 VDC über FERMAX NETZGERÄT F4813, Bis 500 Codes speicherbar, Schutzart: IP54, mit Würgenippel IP65, Montageart: AP, Maße (B x H x T):82 x 190 x 40 mm, Farbe: weiß, Notwendiges Zubehör: FERMAX NETZGERÄT F4813 (in eigener Position beschrieben),