FERMAX - Rufverstärker f.Parallelschaltung von 4 Telefonen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F2340
Funktion - erweitern
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85177900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299023403
Sonepar Artikelnummer
120073044
Hersteller Artikelnummer
F2340
Hersteller Typ
F2340
Hersteller Artikel Nr.:
F2340
Funktion:
erweitern
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.001 kg
Ruftonverstärker für die Parallelschaltung von mehr als 4 analogen Telefonen oder Videomonitore, Spannungsversorgung: 18VDC, nicht zum Einbau in die Telefone/ Videomonitore geeignet, Maße BxHxT:61,3x68,8x20,4mm, Benötigtes Zubehör: Netzgerät F4830, System: 4+n, Farbe grau