FERMAX - Skyline Code Tastatur Wiegand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F5191
Max. Anzahl der Türen - 1
Leseverfahren - Code
Montageart - Aufputz/Unterputz
Ausführung - Lesegerät
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299051918
Sonepar Artikelnummer
120742525
Hersteller Artikelnummer
F5191
Hersteller Typ
F5191
Hersteller Artikel Nr.:
F5191
Max. Anzahl der Türen:
1
Leseverfahren:
Code
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Ausführung:
Lesegerät
Standalone:
Nein
Vernetzbar:
Ja
PC-Anbindung:
Ja
Signalausgabe:
Summer
Betriebsspannung DC:
12 V
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Betriebstemperatur:
-15 .. 55 °C
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
84716060
Gewicht:
0.001 kg


