Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Skyline Codetast.Digital VDS/DUOX /MDS in Verbindung m. elektr. Display

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Skyline Codetast.Digital VDS/DUOX /MDS in Verbindung m. elektr. Display

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT07447

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Farbe - Silber

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299074474

Sonepar Artikelnummer

120302912

Hersteller Artikelnummer

FPVT07447

Hersteller Typ

FPVT07447

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT07447

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

Bus-System

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.001 kg

Codetastatur-Modul Digital zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen, mit Codetastatur für Direkteingabe des zugewiesenen Wohnungscodes um Hausstation anzuläuten und Eingabe einer 4-6 stellige Zahlenkombinationen zur Türöffnung. Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar. Anschluss eines zusätzlichen Näherungslesegeräts zur Zutrittskontrolle möglich. Eingespeichertes Namensverzeichnis, kann über das LCD-Display F7449 abgerufen werden. Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen. System: VDS/ Duox, Größe: W