FERMAX - Skyline Codetastatur(stand alone) 100 Codes, 2 pot.freie Kontakte, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F7438
Ausführung - Schlüsselbetätigung
Installationstechnik - systemunabhängig
Farbe - Silber
Herkunftsland - ES
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8424299074382
Sonepar Artikelnummer
120302902
Hersteller Artikelnummer
F7438
Hersteller Typ
F7438
Hersteller Artikel Nr.:
F7438
Ausführung:
Schlüsselbetätigung
Installationstechnik:
systemunabhängig
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
84716060
Gewicht:
0.001 kg
Codetastatur-Modul zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen für 4-6 stellige Zahlenkombinationen zum Aktivieren von 1 oder 2 Relais (z.B. Tür öffnen und Licht anschalten). 2 Relais on board, Schaltspannung: max. 24V, 1A, Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar. Für bis zu 100 verschiedene Benutzer/ Codes. Bestätigung der Eingabe erfolgt über akustisches Signal und LED-Anzeige. Tasten blau LED hinterleuchtet. Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen. Größe: W


