Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Skyline elektr. Display VDS/DUOX mit Suchfunktion,

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Skyline elektr. Display VDS/DUOX mit Suchfunktion,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT07449

  • Ausführung - Infomodul

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Farbe - Silber

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299074498

Sonepar Artikelnummer

120302914

Hersteller Artikelnummer

FPVT07449

Hersteller Typ

FPVT07449

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT07449

Ausführung:

Infomodul

Installationstechnik:

Bus-System

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.001 kg

LCD-Display-Modul zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen mit LCD-Display zum Abrufen eines Namensverzeichnisses. Bis zu 350 Benutzer bei maximal 199 Wohnungen speicherbar. Mit Pfeiltasten zum Durchblättern des Verzeichnisses und Glockentaste zum Anläuten. Nur in Verbindung mit Codetastatur Digital F7447 verwendbar. Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen. System: VDS/ Duox, Größe: W