Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Skyline elektronisches Display mit Suchfunktion, System MDS

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Skyline elektronisches Display mit Suchfunktion, System MDS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT07451

  • Ausführung - Infomodul

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Farbe - Silber

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299074511

Sonepar Artikelnummer

120306231

Hersteller Artikelnummer

FPVT07451

Hersteller Typ

FPVT07451

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT07451

Ausführung:

Infomodul

Installationstechnik:

Bus-System

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.001 kg

Produkteigenschaften: LCD-Display-Modul zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen mit LCD-Display zum Abrufen eines Namensverzeichnisses. Mit Pfeiltasten zum Durchblättern des Verzeichnisses und Glockentaste zum Anläuten. Nur in Verbindung mit Codetastatur Digital F7447 verwendbar. Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen. System: MDS, Größe: W