Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Skyline Fingerprint-Modul mit eingebauten Kartenleser EM

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Skyline Fingerprint-Modul mit eingebauten Kartenleser EM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT06936

  • Max. Anzahl der Türen - 1

  • Leseverfahren - biometrisch

  • Standalone - Ja

  • Vernetzbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299069364

Sonepar Artikelnummer

120398436

Hersteller Artikelnummer

FPVT06936

Hersteller Typ

FPVT06936

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT06936

Max. Anzahl der Türen:

1

Leseverfahren:

biometrisch

Standalone:

Ja

Vernetzbar:

Ja

PC-Anbindung:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

84716070

Gewicht:

0.001 kg

Ersatzteil: Funktionsmodul zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen, Eingebauter Fingerprint- Scanner mit kapazitivem Sensor, Integrierter Kartenleser, Anzahl Benutzer im Modus 1: 4500 Benutzer mit 1 Finger/Zutrittskarte pro Person, Anzahl Benutzer im Modus 2: 2940 Benutzer mit 2 Finger/Zutrittskarte(n) pro Person, für Außeneinsatz geeignet, 2 LEDs zur Statusanzeige, Display mit 7 Segmenten und jeweils 4 Ziffern, Programmierung über IR- Fernbedienung, Masterfinger, Master- Karte oder Software,- Ein Schaltkontakt max. 24V, 1A am Gerät, Schaltkontakt rogrammierbar von 1 bis 99 Sekunden, Hilfsrelais für Zusatzfunktionen (kein Schalten über Finger oder Zutrittskarte möglich), Anschlussmöglichkeit eines Türsensors, Anschlussmöglichkeit einer externen Türöffnertaste, Schutzart (IP) 43, optischer Statusanzeige (Display und LED's), Als Stand alone oder im zentralisierten System, 12VAC /DC Versorgung, Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen, Größe: W, Farbe Chrome