Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Skyline Fingerprint Modul sLine inkl. Steuereinheit

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Skyline Fingerprint Modul sLine inkl. Steuereinheit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F6989FPS

  • Ausführung - Lesegerät

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Farbe - Aluminium

  • Leseverfahren biometrisch - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121249480

Hersteller Artikelnummer

F6989FPS

Hersteller Typ

F6989FPS

Hersteller Artikel Nr.:

F6989FPS

Ausführung:

Lesegerät

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Farbe:

Aluminium

Leseverfahren biometrisch:

Ja

Unterputzmontage:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Lieferumfang und Produkteigenschaften: 1 Stk. Fermax Skyline Modulrahmen, 1 Stk. sLine Fingerprint mit LED-Anzeige in schwarz, 20 Benutzer speicherbar, Erweiterung auf max. 5 Fingerprints, Tauglich für Montage im geschützen und ungeschützten Außenbereich, Fingerprint zum Einbau in Gegensprechanlagen, 1 Stk. Controller REG 4TE, Digitale Eingänge: 2, Potentialfreie Relais: 2, Schaltspannung: max. 30VDC, 5000mA, Schaltkontakt: Schließer, Schaltdauer: 1 - 20 Sekunden, Kommunikation: WLAN, LAN, BLE, RS-485, Spannungsversorgung: 12 - 24VDC (Netzgerät nicht im Lieferumfang enthalten), Administration und Erweiterung des Systems über ekey bionyx App, System: sLine,