Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - SKYLINE Handicap-Modul LED-Statusanzeige u. Induktionsspule

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - SKYLINE Handicap-Modul LED-Statusanzeige u. Induktionsspule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F7452

  • Ausführung - Infomodul

  • Installationstechnik - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299074528

Sonepar Artikelnummer

120539871

Hersteller Artikelnummer

F7452

Hersteller Typ

F7452

Hersteller Artikel Nr.:

F7452

Ausführung:

Infomodul

Installationstechnik:

sonstige

Farbe:

schwarz

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Hörgerätekompatibel:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.001 kg

Funktionsmodul zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen mit folgenden Merkmale: optische, LED-beleuchtete Anzeige von Piktogrammen für ''Läuten'', ''Sprechen'', ''Tür offen'' und ''Besetzt'', Induktionsschleife im Modul integriert, Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen, Größe: V,