Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Skyline Info-Modul mit integrierter LED-Beleuchtung, Gr.W

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Skyline Info-Modul mit integrierter LED-Beleuchtung, Gr.W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F7445

  • Ausführung - Infomodul

  • Installationstechnik - systemunabhängig

  • Farbe - Silber

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299074450

Sonepar Artikelnummer

120302911

Hersteller Artikelnummer

F7445

Hersteller Typ

F7445

Hersteller Artikel Nr.:

F7445

Ausführung:

Infomodul

Installationstechnik:

systemunabhängig

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Info-Modul zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen mit Textfenster für diverse Beschriftungen wie Hausnummer, Firmennamen, Öffnungszeiten etc. und eingebauter LED-Beleuchtung. Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen. Größe: W