Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - SKYLINE Kartenlesemodul System EM mit integrierter Statusanzeige

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - SKYLINE Kartenlesemodul System EM mit integrierter Statusanzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F7440

  • Ausführung - Schlüsselbetätigung

  • Installationstechnik - systemunabhängig

  • Farbe - Silber

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299074405

Sonepar Artikelnummer

120302904

Hersteller Artikelnummer

F7440

Hersteller Typ

F7440

Hersteller Artikel Nr.:

F7440

Ausführung:

Schlüsselbetätigung

Installationstechnik:

systemunabhängig

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

84716070

Gewicht:

0.001 kg

Produkteigenschaften: Kartenleser-Funktionsmodul zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen mit Näherungssensor zur Erkennung der Zutrittskarten bei Annäherung von ca. 1,5 - 5 cm (Schlüsselanhänger/Karte) zum Modul, optische, LED-beleuchtete Statusanzeige, Zutrittskarten F23361 oder F4515 (F23361 und F4515 in eigener Position beschrieben), Potentialfreier Wechselkontakt am Gerät, Autonome Funktion: bis zu 400 Zutrittskarten, Programmierung über Master- Karte, Manipulationssichere Funktion: bis zu 500 Zutrittskarten, Programmierung über Fernbedienung oder Smartphone, Türöffnungszeit von 1- 99 Sekunden einstellbar, Spannungsversorgung: 12 VAC/DC, Notwendiges Zubehör: Netzgerät F4813 (in eigener Position beschrieben), Zubehör: FERMAX Wiegand Controller WLAN F5193 (in eigener Position beschrieben), Größe: V