FERMAX - SKYLINE Kartenlesemodul, SystemDESFIRE, mit Statusanzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F7463
Ausführung - Lesegerät
Farbe - schwarz
Leseverfahren Datenträger - Ja
Unterputzmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299074634
Sonepar Artikelnummer
121393929
Hersteller Artikelnummer
F7463
Hersteller Typ
F7463
Hersteller Artikel Nr.:
F7463
Ausführung:
Lesegerät
Farbe:
schwarz
Leseverfahren Datenträger:
Ja
Unterputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Betriebsspannung:
12 V
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
84716070
Gewicht:
0.230 kg


