Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - SKYLINE Kartenlesemodul, Wiegand MIFARE/EM 125KHz

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - SKYLINE Kartenlesemodul, Wiegand MIFARE/EM 125KHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F7461

  • Installationstechnik - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen) - Nein

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299074610

Sonepar Artikelnummer

120742548

Hersteller Artikelnummer

F7461

Hersteller Typ

F7461

Hersteller Artikel Nr.:

F7461

Installationstechnik:

sonstige

Farbe:

schwarz

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

84716070

Gewicht:

0.001 kg

Produkteigenschaften: Funktionsmodul zum Einsetzen in Skyline Modul-Rahmen mit Näherungssensor zur Erkennung der Zutrittskarten, Kompatible Karten/Schlüsselanhänger: Cards/Fobs 125Khz EM, 13,56MHz HID, MIFARE (ISO 14443A), Frequenzbereich: 125KHz und 13,56MHz, Annäherung von ca. 1,5 - 5 cm (Schlüsselanhänger/Karte) zum Modul, Funktioniert nur in Verbindung mit Wiegand Controller WLAN (Stand alone) oder AC-MAX (IP-Netzwerklösung), Manipulationssicher: kein Schaltkontakt am Gerät sondern am externen Controller, Türöffnungszeit von 1- 99 Sekunden einstellbar, Spannungsversorgung 12 VDC nur in Verbindung mit Wiegand Controller WLAN nötig, Zubehör: Netzgerät F4813 (in eigener Position beschrieben), Wiegand Controller WLAN mit Fernbedienung F5193 (in eigener Position beschrieben), Zutrittskarten: F23361, F4515, F52740, F52750 (F23361, F4515, F52740 und F52750 in eigener Position beschrieben), Beliebig kombinierbar mit anderen Skyline Funktionsmodule, Größe: V,