Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Skyline Rahmen (4xV) silber/chrom, Gr.5

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Skyline Rahmen (4xV) silber/chrom, Gr.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F7334

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Diebstahlsicherung integrierbar - Nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424299073347

Sonepar Artikelnummer

120302879

Hersteller Artikelnummer

F7334

Hersteller Typ

F7334

Hersteller Artikel Nr.:

F7334

Anzahl der Einheiten:

1

Diebstahlsicherung integrierbar:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Silber

Montageart:

Unterputz

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.001 kg

Produkteigenschaften: Rahmen Audio/Video aus eloxiertem Aluminium, Verchromte Abschlussleisten, Eingebautes Elektret-Mikrofon, Verdeckte Befestigungsschrauben für mehr Sicherheit, Zur Aufnahme von SKYline Funktionsmodule, Optionales Zubehör: FERMAX UP-Dose F8855 (in eigener Position beschrieben), Schutzart: IP43, Farbe: Chrom, Größe: 5 (4V), Maße (B x H): 130 x 246 mm