Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Skyline Tastenmodul 2 Doppeltaster (4),4+N,silber/chrom,Gr.V

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Skyline Tastenmodul 2 Doppeltaster (4),4+N,silber/chrom,Gr.V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F7370

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299073705

Sonepar Artikelnummer

120302890

Hersteller Artikelnummer

F7370

Hersteller Typ

F7370

Hersteller Artikel Nr.:

F7370

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

4

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.001 kg

Doppeltaster-Modul zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen mit zwei verchromten Doppeltastern (4 Ruftasten) IP66, LED beleuchtete Namensschilder von vorne austauschbar, Namensschildgröße (B x H): 51 x 11 mm (für beide Namen), Kostenloses Beschriftungstool der Namensschilder auf www.siblik.com zu m Download verfügbar, Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Modulen. System: 4+n, Größe: V