Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Skyline Tastenmodul 2 Einfachtaster, 4+N, silber/chrom,Gr. V

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Skyline Tastenmodul 2 Einfachtaster, 4+N, silber/chrom,Gr. V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F7366

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299073668

Sonepar Artikelnummer

120302886

Hersteller Artikelnummer

F7366

Hersteller Typ

F7366

Hersteller Artikel Nr.:

F7366

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.001 kg

Einzeltaster-Modul zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen mit zwei verchromten Einfachtastern IP66, LED beleuchtete Namensschilder von vorne austauschbar, Namensschildgröße (B x H): 51 x 11 mm, Kostenloses Beschriftungstool der Namensschilder auf www.siblik.com zu m Download verfügbar, Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Modulen, System: 4+n, Größe: V