Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Skyline Tastenmodul 4 Doppeltaster (8),4+N,silber/chrom,Gr.W

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Skyline Tastenmodul 4 Doppeltaster (8),4+N,silber/chrom,Gr.W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F7369

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 8

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299073699

Sonepar Artikelnummer

120302889

Hersteller Artikelnummer

F7369

Hersteller Typ

F7369

Hersteller Artikel Nr.:

F7369

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

8

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.001 kg

Doppeltaster-Modul zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen mit 4 verchromten Doppeltastern (8 Ruftasten) IP66, LED beleuchtete Namensschilder von vorne austauschbar, Namensschildgröße (B x H): 51 x 11 mm (für beide Namen), Kostenloses Beschriftungstool der Namensschilder auf www.siblik.com zu m Download verfügbar, Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Modulen. System: 4+n, Größe: W