Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Skyline Tastenmodul VDS/DUOX 4 Doppeltaster (8), silber/chrom, Gr.W

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Skyline Tastenmodul VDS/DUOX 4 Doppeltaster (8), silber/chrom, Gr.W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F7371

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 8

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424299073712

Sonepar Artikelnummer

120302891

Hersteller Artikelnummer

F7371

Hersteller Typ

F7371

Hersteller Artikel Nr.:

F7371

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

8

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.001 kg

Doppeltaster-Modul zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen mit 4 verchromten Doppeltastern (8 Ruftasten) IP66, LED beleuchtete Namensschilder von vorne austauschbar, Namensschildgröße (B x H): 51 x 11 mm (für beide Namen), Kostenloses Beschriftungstool der Namensschilder auf www.siblik.com zu m Download verfügbar, Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Modulen, System: VDS / Duox Plus, Größe: W