Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Skyline Türlautsprecher-Modul Audio 4+N, silber/chrom, Gr.W

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Skyline Türlautsprecher-Modul Audio 4+N, silber/chrom, Gr.W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F7400

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Montageart - Unterputz

  • Modulare Bauweise - Ja

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424299074009

Sonepar Artikelnummer

120302897

Hersteller Artikelnummer

F7400

Hersteller Typ

F7400

Hersteller Artikel Nr.:

F7400

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Montageart:

Unterputz

Modulare Bauweise:

Ja

Farbe:

Silber

Mit Infoschild:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Schutz gegen Vandalismus:

Nein

Mit Kamera:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.001 kg

Audio-Lautsprecher-Modul zum Einsetzen in SKYline Modulrahmen mit 2 Watt Power-Lautsprecher, Türöffnerrelais und Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung. Ansage: ''Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen''. Kontrollton zur akustischen Rückmeldung über erfolgten Ruf zur Hausstation, mit Lautstärkeregelung. Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stemmen und Verputzen möglich. Kabel zur Anspeisung der Module inkludiert. System: 4+n, Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen. Größe: W