Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Skyline Türlautsprecher-Modul Audio VDS, silber/chrom, Gr.W

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Skyline Türlautsprecher-Modul Audio VDS, silber/chrom, Gr.W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F7415

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Unterputz

  • Modulare Bauweise - Ja

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424299074153

Sonepar Artikelnummer

120302899

Hersteller Artikelnummer

F7415

Hersteller Typ

F7415

Hersteller Artikel Nr.:

F7415

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Unterputz

Modulare Bauweise:

Ja

Farbe:

Silber

Mit Infoschild:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Schutz gegen Vandalismus:

Nein

Mit Kamera:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.001 kg

Audio-Türlausprecher-Modul zum Einsetzen in SKYline Modulrahmen mit 2 Watt Power-Lautsprecher, Türöffnerrelais und Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung. Ansage: ''Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen''. Master und Slave-Funktion zur Unterscheidung von Haupt- und Nebeneingang. Kontrollton zur akustischen Rückmeldung übererfolgten Ruf zur Hausstation, mit Lautstärkeregelung. Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stemmen und Verputzen möglich. Kabel zur Anspeisung der Module inkludiert. System: VDS (Verkabelung Audio: 3-Draht,Video: 3-Draht + Coax oder Cat5), Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen. Größe: W