Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - SMILE Tischzubehör für Monitore 3,5 od. 7 , Edelstahl, inkl. Kabel Dose

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - SMILE Tischzubehör für Monitore 3,5 od. 7 , Edelstahl, inkl. Kabel Dose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT06566

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - Tischgerät

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299065663

Sonepar Artikelnummer

120398431

Hersteller Artikelnummer

FPVT06566

Hersteller Typ

FPVT06566

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT06566

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

Tischgerät

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.001 kg

VDS - Tischzubehör für Smile Monitore F6566, Tischzubehör für den Anschlus der Smile Monitore F6550, F6556, F6557, F6555, F6545, F6558, Monitore nicht im Lieferumfang enthalten und in eigener Position beschrieben. Montageplatte F6548 ist nicht im Lieferumfang der Monitore enthalten, Mit Rutschfesten Füßen. Inklusive AP- Anschlussdose, Kabellänge: 2m, System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5) Material: Edelstahl