FERMAX - SMILE UP-Dose für Monitor 3,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F6546
Farbe - weiß
Höhe - 186 mm
Breite - 112 mm
Tiefe - 44 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299065465
Sonepar Artikelnummer
120381069
Hersteller Artikelnummer
F6546
Hersteller Typ
F6546
Hersteller Artikel Nr.:
F6546
Farbe:
weiß
Höhe:
186 mm
Breite:
112 mm
Tiefe:
44 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
0.001 kg
Unterputzdose für die Montage von Smile Monitor F6545, Notwendiges Zubehör: Dekorrahmen F6547 ist nicht im Lieferumfang enthalten, Maße (HxBxT): 186 x 116 x 46mm


